曜日別特売

プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車

プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 - ナンシン

中量・重量用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。

種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35196637STM-100MBC S-3-10018095×9573×73(70×70)144モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
35196646STM-130MBC S-3-130270105×10582×82(79×79)177モノマーキャスティングナイロン
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
35196655STM-150MBC S-3-150300120×12093×93(87×87)198モノマーキャスティングナイロン
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
35196664STM-200MBC S-3-200400140×140115×115(105×105)250モノマーキャスティングナイロン
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
12331606STM-200MBC S-3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)200400140×140115×115(105×105)250モノマーキャスティングナイロン
オープン16,980
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする