ナンシン
プレート式 自在ストッパー付、フェノール車
中量・重量用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
フェノール
種別
産業用キャスター
形状
自在ストッパー付
質量(kg)
1.11
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
取付高H(mm)
144
偏心E(mm)
35
プレート寸法X×Y(mm)
95×95
始動力(daN)
7.56
旋回始動力(daN)
27
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
73×73(70×70)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35196716
STM-100PH S-3
CADデータダウンロード
100
180
95×95
73×73(70×70)
144
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください