ナンシン
プレート式 自在ダブルストッパー付、フェノール車
中量・重量用キャスター
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
フェノール
種別
産業用キャスター
形状
自在ダブルストッパー付
質量(kg)
1.12
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー
取付高H(mm)
144
偏心E(mm)
35
プレート寸法X×Y(mm)
95×95
始動力(daN)
7.56
旋回始動力(daN)
27
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
73×73(70×70)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35196777
STM-100PH W-3
CADデータダウンロード
-
100
180
95×95
73×73(70×70)
144
オープン
¥
4,398
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
45321677
STM-100PH W-3【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済)
100
180
95×95
73×73(70×70)
144
オープン
¥
4,390
¥
3,598
アウトレット
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください