プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車

プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車 - ナンシンプレート式  自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車 - ナンシン

ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。

材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35197172STM-75VUE W-37512081×8163×63100
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
35197181STM-100VUE W-310017095×9573×73(70×70)144
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
35197197STM-130VUE W-3130260105×10582×82(79×79)177
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
35197206STM-150VUE W-3150300120×12093×93(87×87)198
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
35197215STM-200VUE W-3200370140×140115×115(105×105)250
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする