曜日別特売

プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ゴム車

プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ゴム車 - ナンシン

ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。
静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。

種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35197337STC-50EME S-1505059×4746×3565静電気防止ゴム
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
35197346STC-65EME S-1655070×5855×42(54×44)85静電気防止ゴム
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
35197355STC-75EME S-1756070×5855×42(54×44)93静電気防止ゴム
オープン
取扱い終了
35197364STC-100VSE S-210012090×9071×71(68×68)130静電気防止ゴム(ベアリング入り)
オープン
取扱い終了
35197373STC-125CBCE S-2125150102×10280×80(75×75)165静電気防止ゴム(ベアリング入り)
オープン
取扱い終了
35197382STC-150CBCE S-2150160102×10280×80(75×75)190静電気防止ゴム(ベアリング入り)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする