プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、静電気防止ゴム車

プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、静電気防止ゴム車 - ナンシン

ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
ステンレスキャスターです。
ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。
静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。
電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)

用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。材質(車輪)静電気防止ゴム種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)偏心E(mm)25取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35197486SU-STC-75EME S-12756070×5855×4293
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
35197477SU-STC-65EME S-12655070×5855×4285
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする