プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車

プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車 - ナンシン

従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)

材質(車輪)エラストマー種別ステンレスキャスター形状自在ストッパー付金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35197705SU-STC-75TP S-12755070×5855×4293
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
35197714SU-STC-100TN S-210010090×9071×71(68×68)130
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする