ナンシン
プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)
ナイロン(白、ベアリング入り)
種別
ステンレスキャスター
形状
自在車S
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
シングルストッパー
特性
耐寒性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701694
SU-STC125NB S-2
CADデータダウンロード
125
150
102×102
80×80(75×75)
165
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
34701703
SU-STC150NB S-2
CADデータダウンロード
150
160
102×102
80×80(75×75)
190
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
35197723
SU-STC-100NB S-2
CADデータダウンロード
100
120
90×90
71×71(68×68)
130
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください