曜日別特売

プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ウレタン車

プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ウレタン車 - ナンシン

ステンレスキャスターです。
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。

材質(車輪)ウレタン種別ステンレスキャスター形状自在ストッパー付車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)122偏心E(mm)33取付ピッチA×B(mm)82×40プレート寸法X×Y(mm)100×58始動力(daN)8.1旋回始動力(daN)14.4車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35198037SU-TEL-100UM S-210060100×5882×40122
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする