ナンシン
プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
エラストマー
種別
一般キャスター
形状
自在ストッパー付
荷重種別
軽荷重
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
取付ピッチA×B(mm)
44×27
プレート寸法X×Y(mm)
55×38
取付穴径P(Φmm)
5.2
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35198274
TE-50NTP S-1
50
35
55×38
44×27
65
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
8日以内出荷
35198265
TE-40NTP S-1
40
30
55×38
44×27
56
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください