曜日別特売

プレート式 自在ストッパー付、ウレタン車

プレート式  自在ストッパー付、ウレタン車 - ナンシン

軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TEL型とKEL型は取付高が同じですから併用できます。

材質(車輪)ウレタン種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32始動力(daN)8.1旋回始動力(daN)14.4取付穴径P(Φmm)9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35198414TEL-100UM S-210060100×5882×40122
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする