プレート式 自在ストッパー付、ゴム車

プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 - ナンシン
(1件のレビュー)

軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TH型はKH型と取付高が同じですから併用できます。

種別一般キャスター形状自在車S荷重種別軽荷重金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35198572TH-50VH S-2505570×5054×3472ゴム(ナイロン軸受)
オープン
取扱い終了
35198581TH-100VH S-210012091×6974×50130ゴム(アルミホイル)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35198581
2021-08-20
用途: 金融機関の特殊ボックス
さわやか信用金庫金融・保険業

丈夫で使い易いです。ベヤリングも滑らかで重たい什器も楽々移動できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする