ナンシン
プレート式 固定、ゴム車
軽荷重・一般用キャスター
KE型はTH型と取付高が同じですから併用できます。
種別
一般キャスター
形状
固定車
荷重種別
軽荷重
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35198633
KH-65VH
65
70
68×52
54×28
90
ゴム(ナイロン軸受)
オープン
¥969
¥
139
アウトレット
¥153
(税込)
当日出荷
残り1点です
35198624
KH-50VH
50
55
68×51
54×28
72
ゴム(ナイロン軸受)
オープン
取扱い終了
返品不可
35198642
KH-75VH
75
80
100×62
80×40
105
ゴム(ナイロン軸受)
オープン
取扱い終了
35198651
KH-100VH
100
120
100×62
80×40
130
ゴム(アルミホイル)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください