ユニバーサル手すり

ユニバーサル手すり - シロクマユニバーサル手すり - シロクマユニバーサル手すり - シロクマユニバーサル手すり - シロクマ
(8件のレビュー)
仕様
抗菌。
公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
材質タモ集成材+亜鉛合金構造金具部/ダイカスト寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)43寸法H(mm)74寸法H1(mm)55内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35186785BR-550シルバー・ライトオーク450400
6,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
35186794BR-550Aゴールド・Mオーク450400
6,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
35186803BR-550Aゴールド・ライトオーク450400
6,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
35186812BR-550シルバー・ライトオーク650600
7,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35186821BR-550Aゴールド・Mオーク650600
7,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35186837BR-550Aゴールド・ライトオーク650600
7,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
35186846BR-550シルバー・ライトオーク850800
8,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35186855BR-550Aゴールド・Mオーク850800
8,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35186864BR-550Aゴールド・ライトオーク850800
8,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35186803
2022-06-19
用途: 体力が限界に近いとき
有限会社仲田園

作業をして体力に限界時点で支えてくれるものがあればと思いました。

対象商品 : 35186794
2020-03-15
用途: 部屋の手すりとして使用しました。
卸売・小売業

大変しっかりしている商品です。持ち手の部分が木で出来ている為冷たく感じることがありません。太さも持ちやすい太さです。お値段の割には非常にいいコストパフォーマンスです。

対象商品 : 35186821
2019-12-20
用途: 介護
サービス業

長さ、太さ問題なく使用できてます。また、色も室内の雰囲気にあってとてもいいです。

対象商品 : 35186855
2019-08-07
用途: 階段の手すり
その他業種

母が高齢になり、階段の上り下りに手すりが必要になり、探していました。実物が見られないので、不安でしたが届いた商品はとてもしっかりとした物で本当に良かったです。
とても掴まりやすく、階段も楽に上り下り出来ると母も喜んでおります。
1番長くて800mmなので、もう少し長ければもっと良かったです。

対象商品 : 35186794
2017-11-08
用途: 玄関手すり
その他業種

とてもしっかりしていて、デザイン、高級感共にいい商品だと思います。

対象商品 : 35186803
2017-10-17
用途: 介護保険手すりの取り付け
市來建設建設業・工事業

取り付け易いくてよいものです
値引き率が高ければもっと良いが

対象商品 : 35186821
2016-08-25
用途: 階段の安全のためのてすり
サービス業

数ある手すりの中で重厚な造りと素材の良さ、塗装の色が気に入りました。階段の塗装ともよく調和しました。

対象商品 : 35186812
2021-10-06
用途: 新築、玄関への取付
青葉商事

新築住宅玄関への取付であったが、玄関壁が補強されており壁厚が有るため標準付属のネジでは短く事前に長いネジを手配が必要だった。
商品の仕様をホームページで確認したところ図面では平ネジが描かれていた為同仕様のネジを事前準備したが、実際の商品の仕様は鍋ネジとなっていた為再度、鍋ネジを追加手配することになった。
メーカーホームページもあてにならないが、出来ればモノタロウさんで商品掲載時に取り付け部をオープンにした画像を添付するか取付ネジの仕様を記載してくれると助かる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする