シロクマ
ユニバーサル手すりL形
(1件のレビュー)
L字に組み合わせて木ネジ1本で簡単組み立て・取り付け。
仕様
抗菌。
公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
材質
タモ集成材+亜鉛合金
外径(Φmm)
35
構造
金具部/ダイカスト
サイズ(mm)
600×600
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35186873
BR-552
シルバー・ライトオーク
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35186882
BR-552
Aゴールド・Mオーク
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35186891
BR-552
Aゴールド・ライトオーク
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。