シロクマ
ミニ手すりL受
(1件のレビュー)
材質
自然木+亜鉛合金
構造
金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)
35
寸法B(Φmm)
50
寸法D(mm)
55
寸法H(mm)
93
寸法H1(mm)
50
形状
L受
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35186925
BR-500
シルバー・ライトオーク
300
180
¥
3,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35186934
BR-500
Aゴールド・Mオーク
300
180
¥
3,350
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35186943
BR-500
シルバー・ライトオーク
450
300
¥
3,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35186952
BR-500
Aゴールド・Mオーク
450
300
¥
3,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35186961
BR-500
シルバー・ライトオーク
600
450
¥
4,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35186977
BR-500
Aゴールド・Mオーク
600
450
¥
4,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35186986
BR-500
シルバー・ライトオーク
800
600
¥
5,250
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35186995
BR-500
Aゴールド・Mオーク
800
600
¥
5,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35186907
BR-500
シルバー・ライトオーク
150
-
¥
1,050
取扱い終了
35186916
BR-500
Aゴールド・Mオーク
150
-
¥
1,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。