曜日別特売

プレート式 自在ストッパー付、ゴム(グレー)車

プレート式  自在ストッパー付、ゴム(グレー)車 - ナンシンプレート式  自在ストッパー付、ゴム(グレー)車 - ナンシン

軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。

種別一般キャスター形状自在車S荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35199035TM-100MM S-21026070×5855×42(54×44)122ゴム(グレー、ポリアセタール軸受)
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
35199026TM-75MM S-2755570×5855×42(54×44)93ゴム(グレー、ポリアセタール軸受)
オープン
取扱い終了
35199044TM-125MM S-21269091×6974×50158ゴム(グレー、ナイロン軸受)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする