ナンシン
プレート式 自在ストッパー付、ウレタン車
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
ウレタン
種別
一般キャスター
形状
自在ストッパー付
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35199141
TM-100UM S-2
100
70
70×58
55×42(54×44)
122
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
35199157
TM-125UM S-2
125
100
91×69
74×50
158
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください