ナンシン
プレート式 固定、ゴム(グレー)車
軽荷重・一般用キャスター
KM型はTM型と取付高が同じですから併用できます。
種別
一般キャスター
形状
固定車
荷重種別
軽荷重
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高H(mm)
車輪幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35199175
KM-75MM
75
55
95
20
オープン
取扱い終了
35199184
KM-100MM
102
60
122
22
オープン
取扱い終了
35199193
KM-125MM
126
90
158
25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください