ナンシン
プレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車
こんなお得な商品も!
双輪キャスター プレート式
モノタロウ
¥
219
~
税込
¥
241
~
(38)
(1件のレビュー)
双輪デザインキャスター
車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)
ナイロン
種別
デザインキャスター
形状
自在車S
ストッパー
回転ストッパー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35199437
DNB-40P
40
30
38×38
25.4×25.4
57
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
35199446
DNB-50P
52
40
38×38
25.4×25.4
69
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
35199455
UTWB-60P
60
100
-
40Φ(3点止め)
77
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください