ナンシン
プレート式 双輪ストッパー付、エラストマー車
双輪デザインキャスター
車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)
エラストマー
種別
デザインキャスター
形状
ストッパー付
ストッパー
回転ストッパー
色(本体)
アイボリー
取付穴径P(Φmm)
8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35199516
UTWB-75P-PU
73
75
65×55
51×41
89
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
35199525
UTWB-100P-PU
100
80
65×55
51×41
117
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
35199534
UTWB-125P-PU
125
80
65×55
51×41
145
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください