曜日別特売

ステンレスねじ込み式ストッパー付、ナイロン車

ステンレスねじ込み式ストッパー付、ナイロン車 - ナンシン

ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

材質(車輪)ナイロン(白)種別ステンレスキャスター形状ストッパー付荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35199893SU-SEL-65NL S-26540M12×P1.751485
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
35199902SU-SEL-75NL S-27550M12×P1.751497
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする