ナンシン
ステンレスねじ込み式、ウレタン車
ステンレス製ネジ込み式キャスター
材質(車輪)
ウレタン
種別
ステンレスキャスター
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
偏心E(mm)
33
始動力(daN)
9.45
旋回始動力(daN)
16.8
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35199954
SU-SM-100UM
CADデータダウンロード
100
65
M12×P1.75
25
123
オープン
¥
7,198
¥7,918
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください