ナンシン
ねじ込み式、ウレタン車
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
始動力(daN)
8.1
旋回始動力(daN)
14.4
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35200137
SEL-100UM
100
60
M12×P1.75
25
123
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
7日以内出荷
40263431
SEL-100UM
100
60
UNF1/2×20山
25
126
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください