ナンシン
ねじ込み式ストッパー付、ナイロン車
材質(車輪)
ナイロン
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35200146
SEL-65NL S-1
65
40
M12×P1.75
25
84
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
8日以内出荷
35200155
SEL-75NL S-1
75
50
M12×P1.75
25
96
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
8日以内出荷
35200164
SEL-100NM S-2
100
60
M12×P1.75
25
126
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
8日以内出荷
40263447
SEL-65NL S-1
65
40
UNF1/2×20山
14
84
オープン
取扱い終了
40263456
SEL-75NL S-1
75
50
UNF1/2×20山
14
96
オープン
取扱い終了
40263465
SEL-100NM S-2
100
60
UNF1/2×20山
25
123
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください