ナンシン
ゴム締め式、ゴム(グレー、B入り)車
ゴム締め式キャスター 一般用
種別
一般キャスター
材質(車輪)
ゴム(グレー・ベアリング入り)
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
58
ねじ寸法T
22
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※軸径はゴム外径です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高H(mm)
車輪幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35201031
GMO-75BM
76
60
106
25
オープン
¥1,790
¥
269
アウトレット
¥296
(税込)
当日出荷
残り1点です
35201047
GMO-100BM
102
70
139
25
オープン
取扱い終了
35201056
GMO-125BM
126
100
164
25
オープン
取扱い終了
35201065
GMO-150BM
150
110
194
32
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください