ゴム締め式、ゴム(グレー)車

ゴム締め式、ゴム(グレー)車 - ナンシン

ゴム締め式キャスター 一般用

種別一般キャスター材質(車輪)ゴム(グレー)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし軸長L(mm)58ねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※軸径はゴム外径です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高H(mm)
車輪幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35201074GMO-75MM755510620
オープン
取扱い終了
返品不可
35201083GMO-100MM1026013922
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする