ナンシン
ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー、B入り)車
ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。
材質(車輪)
ゴム(グレー・ベアリング入り)
種別
一般キャスター
形状
ストッパー付
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー
軸長L(mm)
58
ねじ寸法T
22
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※軸径はゴム外径です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35201092
GMO-75BM W-5
76
60
22×58
106
オープン
¥2,490
¥
359
アウトレット
¥395
(税込)
当日出荷
残り1点です
35201101
GMO-100BM W-5
102
70
22×58
139
オープン
取扱い終了
35201117
GMO-125BM W-5
126
100
22×58
164
オープン
取扱い終了
35201126
GMO-150BM W-6
150
110
22×58
194
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください