ナンシン
ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車
ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。
材質(車輪)
ゴム(グレー)
種別
一般キャスター
形状
ストッパー付
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※軸径はゴム外径です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35201135
GMO-75MM W-5
75
55
22×58
106
オープン
取扱い終了
返品不可
35201144
GMO-100MM W-5
102
60
22×58
139
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください