曜日別特売

車輪、ゴム(グレー)車

車輪、ゴム(グレー)車 - ナンシン車輪、ゴム(グレー)車 - ナンシン

STCシリーズ交換用

仕様
ポリアセタール軸受使用
耐寒グリス入
材質(車輪)ゴム(NR・BR)(グレー)適合品番STC・SKC・SKC-Tボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板内容量1個
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35201311CNC-125グレー150
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
35201327CNC-150グレー160
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする