曜日別特売

ビーバー25(ねじ切機)

ビーバー25(ねじ切機) - アサダビーバー25(ねじ切機) - アサダビーバー25(ねじ切機) - アサダ
(1件のレビュー)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
軽量・小型19kgです。

適合
(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109
(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
ねじ切り能力
(水道・ガス管)PT1/4~1"
(ボルト)W3/8~1"・M10~M24
(電線管)C19~39・PF1/2~1"
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に回転速度(min-1[r.p.m])52付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35193146BE25B
259,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35193146
2018-12-12
用途: ガス配管のネジ切り作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

各部の作りはしっかりしていて、作業時に信頼できる商品と思われます。長期使用をしてみて、どのようになるのかはまだ分かりませんが、メーカー様のHPや問い合わせの対応等、仕事に対する姿勢は素晴らしいと思われます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする