曜日別特売

耐重量インスタントセメント

耐重量インスタントセメント - 家庭化学耐重量インスタントセメント - 家庭化学
(17件のレビュー)

インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。

グレー硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様砂入りセメント、高強度成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×160×30危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚6×縦300×横300mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高強度
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35202203グレー 1.3kg1袋(1.3kg)
オープン
459
505(税込)
当日出荷
29031006グレー 1.3kg1箱(1.3kg×6袋)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

耐重量インスタントセメントの使用方法
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35202203
2026-02-06
用途: 施工の季節は重要

コンクリ土間の割れ修繕に使いました。
練りやすく施工自体は出来ましたが、数日経ったら表面にひび割れが発生し、修正が必要でした。ただ実用には全く問題ないので満足です。
やはり今年の冬はかなり寒く、路面温度は更に低い影響だと思われます。
説明書きにもある通り、仕上がりを重視される場合は冬場の屋外施工は止めた方が良いです。

2025-09-08
用途: ブロック補修
伊藤塗装建設業・工事業

割れたブロック補修で無理かと思ったのですが固くしっかりついて満足です。

対象商品 : 35202203
2024-07-30
用途: 車庫の入り口の側溝上蓋の段差解消に
教育・研究機関

以前施工した段差の解消のために斜めにもったところが、ポロポロと崩れてきたのでこちらで施工しなおした所、しっかり固まりGOODです。

対象商品 : 35202203
2024-05-23
用途: 確かに、カチンカチンになる

強度は最強レベル。しかし、施工前のもともとある土台のコンクリートと接着しない時麺がどうしても出てきてしまうので、別売りの粘着液を先に塗ってから乾かしその上に塗り込んでいった方が長持ちする

対象商品 : 35202203
2023-09-10
用途: 修繕
小畑ガレージ

丈夫と言う事で説明通りに施工したがヒビが入ってきた。この後どうなるのか。

対象商品 : 35202203
2021-05-21
用途: 私道のコンクリートの橋のひび割れ

私道のコンクリートの橋にひびが入ってきたので補修に使いました。強力な接着剤のような感じでヒビの間にしっかり入りました。、1年ぐらい経ちましたが変わりなく維持できています。あと砂利が飛び散らないように薄く塗って固めていますが、これも経過良好です。

対象商品 : 35202203
2021-01-22
用途: 土間一部陥没

土間のクラックや陥没部に使用しました。粘りけがありコテで抑えるとコテにくっついてきて綺麗に仕上がらない。
レベラー感覚で使うと良い守です。強度はそこそこあります。

対象商品 : 35202203
2024-05-23
用途: コンクリート床の補修
飯塚貴夫製造業

コンクリー床の欠けや破損の補修に最適となりますが、水でのねり具合が微妙で水が少なめですと補修に使用しにくく、緩いと乾燥後割れが出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする