曜日別特売

ALC補修セメント

ALC補修セメント - 家庭化学ALC補修セメント - 家庭化学ALC補修セメント - 家庭化学ALC補修セメント - 家庭化学
(15件のレビュー)

急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。
接着性に優れ、約60分位で仕上がります。
補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。

用途
ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。
ALC間の目地部の充填。
ACL面の化粧仕上げ等。
ホワイト硬化時間(分)60仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm適応下地ALC
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35202212ホワイト 1kg1袋(1kg)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
29031015ホワイト 1kg1箱(1kg×6袋)
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: アパート外壁劣化補修

ALC外壁の欠損した部分の修繕に使用しました。
取扱い簡単で、接着性も良く大変満足に仕上げる事ができました。

2025-03-15
用途: 外壁に使用
自営業

安価で性能も良かったです。これからも購入したいと思います。

2025-03-03
用途: 家の補修
自営業

安価で性能もよく大変良かったです。また購入したいと思います。

2025-02-07
用途: 外壁工事
自営業

安価で性能もよく、また次回も購入したいと思います。

2025-01-08
用途: 外壁の補修
自営業

大変安価で、性能もよくこれからも購入したいと思います。

2024-10-06
用途: 外壁に使用
自営業

安価にて大変良かったです。また是非、購入してみたいと思います。

対象商品 : 35202212
2023-12-16
用途: 外壁に使用した
自営業

外壁の補修に使用したが 大変良かった。
使用後に上に塗装も使用したが問題なくできた。

対象商品 : 35202212
2023-04-15
用途: 塗装前の割れ補修時
株式会社二宮防水建設業・工事業

急ぎで補修材が必要な時にすぐに手元に入りとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする