防水セメント(1kg)

防水セメント(1kg) - 家庭化学防水セメント(1kg) - 家庭化学
(1件のレビュー)

撥水剤配合、防水効果に優れる

特性防水硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様防水、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦300×横450mm適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35202273グレー 1kg1袋(1kg)グレー
オープン
389
428(税込)
当日出荷
35202282ホワイト 1kg1袋(1kg)ホワイト
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
29031058グレー 1kg1箱(1kg×6袋)グレー
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031067ホワイト 1kg1箱(1kg×6袋)ホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35202273
2013-09-18
用途: 建物の修復。

雨漏りの補修に使いました。応急処理で使用です。取りあえず、大雨には、間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする