R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット - イチネンTASCO

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。

用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80内容量1台
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
連成計(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35223151TA124EKチャージホース92cm(青・黄×各1本)、ケース-0.1~1.8
27,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223167TA124EK-2チャージホース150cm(青・黄×各1本)、ケース-0.1~1.8
28,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223176TA124EKHチャージホース92cm(青・黄×各1本)、ケース-0.1~3.8
27,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223185TA124EKH-2チャージホース150cm(青・黄×各1本)、ケース-0.1~3.8
28,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする