R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット

R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット - イチネンTASCO

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付

用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80内容量1台
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35223255TA124-3G
43,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする