R404A・R134a ゲージマニホールドキット

R404A・R134a ゲージマニホールドキット - イチネンTASCO

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付

用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80内容量1台
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
連成計(MPa)
チャージホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35223264TA124Eチャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース-0.1~1.892cm(赤・黄・青)
27,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223273TA124E-2チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース-0.1~1.8150cm(赤・黄・青)
29,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223282TA124EHチャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース-0.1~3.892cm(赤・黄・青)
27,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223291TA124EH-2チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース-0.1~3.8150cm(赤・黄・青)
29,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする