曜日別特売

R404A・R134a ゲージマニホールド

R404A・R134a ゲージマニホールド - イチネンTASCO

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80内容量1台
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
※TA124EH-1は、暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35223352TA124E-1-
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223361TA124EH-1冷暖兼用
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする