イチネンTASCO
R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別
R22・R12・R502
仕様
(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)
-0.1~3.5
取付ネジ径
(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)
80
内容量
1台
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
連成計(MPa)
チャージホース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35223605
TA120A-1
チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
-0.1~1.5
92cm(赤・黄・青)
¥
27,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223614
TA120A-2
チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
-0.1~1.5
150cm(赤・黄・青)
¥
29,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223623
TA120AH-1
チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
-0.1~3.5
92cm(赤・黄・青)
¥
27,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223632
TA120AH-2
チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
-0.1~3.5
150cm(赤・黄・青)
¥
29,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る