R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット

R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット - イチネンTASCO

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。

チャージホース
150cm(赤・黄・青)(TA136B)
150cmバルブ付×1本(黄)
用途R22,R12、R502専用対応冷媒種別R22,R12、R502専用仕様サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5連成計(MPa)-0.1~3.5真空計(MPa)0~-0.1接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80内容量1台
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35223641TA120A-3G
42,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする