イチネンTASCO
R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途
R22、R12、R502専用
対応冷媒種別
R22、R12、R502専用
仕様
(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
圧力計(MPa)
-0.1~3.5
取付ネジ径
(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)
80
内容量
1台
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連成計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35223727
TA120A
-0.1~1.5
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223736
TA120AH
-0.1~3.5
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る