イチネンTASCO
R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット
R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
用途
R600a、R290用
対応冷媒種別
R600a、R290用
仕様
サイトグラス付マニホールドボディ
圧力計(MPa)
(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5
ゲージ径(Φmm)
80
内容量
1台
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャージホース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35223955
TA127-1
92cm 赤・青・黄×各1
¥
25,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
35223964
TA127-2
150cm 赤・青・黄×各1
¥
26,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る