曜日別特売

405 15A・自在車(ナイロン車)ストッパー付

405 15A・自在車(ナイロン車)ストッパー付 - ハンマーキャスター405 15A・自在車(ナイロン車)ストッパー付 - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
材質(車輪)ナイロン一体車輪型式405 15A自在車金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0816203440515A-30N404025M12×1.251460
オープン
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
0816204340515A-30N505030M12×1.251469
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
3796320440515A-20N404025W3/8×16山2060
オープン
569
626(税込)
10日以内出荷
返品不可
3796321340515A-20N505030W3/8×16山2069
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
3796318640515A-10N404025UNF1/2×20山1460
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3796318640515A-10N400700592440515A-10N4040515A-10N40 405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mm ハンマーキャスター 07005924405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mmハンマーキャスター1個
599
税込659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08162034
2015-10-08
用途: 家具用のキャスター

キャスター自体はさすがハンマーキャスター製で何も問題なかった。
ただ、家具に取り付けるにはストッパーの形状をもっと考える必要があると思える。
頻繁に解除をするのであれば、毎度しゃがみ込む必要があり、また作りがしっかりし過ぎていて硬い。
ボルト部分の長さが短いために、金属板を挟み込む様な取り付けを想定した製品に思える。
ナットも付属しないので、M12xP1.25の物を別で用意する必要もある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする