サンダーアップⅡ(パルス発生装置)

サンダーアップⅡ(パルス発生装置) - レミックス
(3件のレビュー)

バッテリー端子の+-に配線をつなぐだけの簡単セッティング。
エンジンのスタートで自動車ON、パルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去しバッテリーを強化
燃費向上、トルクアップ、始動性アップ、レスポンスアップ、排気ガス浄化、電装品の負荷の軽減、ヘッドライトの照度アップ、バッテリーの寿命アップ

電圧(V)(適合)DC12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35214627QIC-10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35214627
2017-03-06
用途: 自動車の走行時

取付してから3日で、リッターの走行距離が0、2キロ伸びたので、年間走行距離から換算すると年間1900円ほどガソリン代の軽減になるので、2年使用すれば元は取れるので、購入しても損は無いと思われます。

対象商品 : 35214627
2017-03-29
用途: 車のメンテナンス
製造業

5年間、交換していないバッテリーへ取り付けて5日しか経っていない為、満足度は「普通」としましたがまだ効果(満足度)は判りません。
今後、何処まで寿命が延びるのかを確認します。

対象商品 : 35214627
2011-06-05
用途: バッテリーの回復

取り付けは、簡単です。効果が出るには、しばらく乗る必要がある為、現時点では効果は不明です。今回は、四年もののバッテリーに使用して効果を確認します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする