曜日別特売

精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ

精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ - ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ - ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ - ディスコ
(2件のレビュー)

砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。

砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200
非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
砥材ダイヤモンド材質セラミックス・ガラス・水晶タイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス内容量1枚
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35214907BSCD1001-1500.525.4
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
35214916BSCD1002-1800.625.4
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
35214925BSCD1003-2050.725.4
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
35214934BSCD1004-2300.825.4
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
35214943BSCD1005-255131.75
オープン58,980
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66244836BSCD1004【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2300.825.4
オープン37,980
29,980
アウトレット
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: ホウケイ酸ガラス管の切断
有限会社東京製作所

長年使用しておりますが、保ちも良いしカット面が綺麗です。

対象商品 : 35214907
2023-09-25
用途: 理化学用ガラスの切断に使用しています。
創合科学製造業

単純なガラスパイプの切断に使用しています。切れ味、耐久性、共に納得出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする