曜日別特売

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 - 富士電機
(2件のレビュー)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)内容量1個
全133種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
使用電圧(V)
133種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
保護構造
ボタン部寸法(mm)
品名
光源
使用電圧(V)
使用周囲温度(℃)
機械的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08507703AH164-SL5G11E3オルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,535
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50006607AH164-SL5G11H1オルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC110-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,745
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50006722AH164-SL5R22E2オルタネイト2a2bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押釦スイッチ(ネオン照光)点LEDAC/DC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,795
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
08507712AH164-SL5R11E3オルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,535
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50006616AH164-SL5G11M1オルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC220-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,745
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50006887AH164-SLG11E2モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押釦スイッチ(ネオン照光)点LEDAC/DC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,435
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
08507721AH164-SL5W11E3オルタネイト1a1b乳白はんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08508114AH165-SL5G11E3オルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,685
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50006634AH164-SL5G22H1オルタネイト2a2bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC110-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
2,005
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50007212AH164-SLW11E2モメンタリ1a1b乳白はんだ端子/タブ端子IP40□18照光押釦スイッチ(ネオン照光)点LEDAC/DC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,435
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
08507737AH164-SLG11E3モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,435
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08508123AH165-SL5R11E3オルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,680
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50006652AH164-SL5G22M1オルタネイト2a2bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC220-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
2,005
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
08507746AH164-SLO11E3モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,435
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08508132AH165-SL5W11E3オルタネイト1a1b乳白はんだ端子/タブ端子IP65F□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,685
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50006661AH164-SL5G33H1オルタネイト3a3bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC110-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
2,275
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
08507755AH164-SLR11E3モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,435
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08508141AH165-SLG11E3モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,585
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50006695AH164-SL5R11H1オルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC110-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,745
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08507764AH164-SLW11E3モメンタリ1a1b乳白はんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,435
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08508157AH165-SLO11E3モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,390
1,388
1,527(税込)
当日出荷
50006704AH164-SL5R11M1オルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC220-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,745
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
08507773AH164-SLY11E3モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,435
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08508166AH165-SLR11E3モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,585
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50006756AH164-SL5W11H1オルタネイト1a1b乳白はんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC110-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,745
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
08508175AH165-SLW11E3モメンタリ1a1b乳白はんだ端子/タブ端子IP65F□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,585
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50006871AH164-SLG11Eモメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押釦スイッチ(ネオン照光)白熱AC/DC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,330
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50006896AH164-SLG11H1モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC110-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,645
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50013853AH165-SL5R22E2オルタネイト2a2bはんだ端子/タブ端子IP65F□18照光押釦スイッチ(白熱照光)点LEDAC/DC24-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,945
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50006914AH164-SLG11M1モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC220-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,645
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50006966AH164-SLG22M1モメンタリ2a2bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC220-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,905
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50006993AH164-SLO11H1モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC110-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,645
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50007011AH164-SLO11M1モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC220-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,645
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50007081AH164-SLR11H1モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC110-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,645
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50007106AH164-SLR11M1モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC220-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,645
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50007221AH164-SLW11M1モメンタリ1a1b乳白はんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC220-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,645
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50007273AH164-SLY11H1モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチネオンAC110-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,645
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011236AH165-2SFLG11H1モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□25照光押しボタンスイッチネオンAC110-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
2,045
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011272AH165-2SFLR11H1モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□25照光押しボタンスイッチネオンAC110-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
2,045
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50013817AH165-SL5G11M1オルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18照光押しボタンスイッチネオンAC220-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,895
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50013914AH165-SLG11H1モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18照光押しボタンスイッチネオンAC110-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,795
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50013932AH165-SLG11M1モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18照光押しボタンスイッチネオンAC220-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,795
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50013966AH165-SLO11M1モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18照光押しボタンスイッチネオンAC220-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,795
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50014115AH165-SLY11M1モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18照光押しボタンスイッチネオンAC220-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回
1,795
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50006591AH164-SL5G11Eオルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押釦スイッチ(ネオン照光)白熱AC/DC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
オープン
取扱い終了
返品不可
50006686AH164-SL5R11Eオルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押釦スイッチ(ネオン照光)白熱AC/DC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
オープン
取扱い終了
返品不可
50006582AH164-SL5G11B3オルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチLEDDC12-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
オープン
取扱い終了
返品不可
50006625AH164-SL5G22E3オルタネイト2a2bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,790
取扱い終了
返品不可
50006643AH164-SL5G22H3オルタネイト2a2bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチLEDAC110-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
2,750
取扱い終了
返品不可
50006677AH164-SL5O11E3オルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18照光押しボタンスイッチLEDDC24-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08507746
2018-07-25
用途: ヒータースイッチ(リレー)

照光付きでコンパクト、色も多いので様々なスイッチが並ぶときに形を統一できる。

対象商品 : 08508175
2018-06-07
用途: 制御盤
製造業

idecの代わりに使用しました。
レンズキャップが割れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする