曜日別特売

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 - 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 - 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 - 富士電機
種類非照光式ボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子内容量1個
全31種類を絞り込む
動作方式
ボタン色
保護構造
31種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
取付穴径(Φmm)
保護構造
ボタン部寸法(mm)
品名
耐電圧(V/min)
定格絶縁電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
相対湿度
使用周囲温度(℃)
機械的耐久性
電気的耐久性
耐振動
耐衝撃(m/s2)
開閉頻度(回/時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08507536AH164-EB11モメンタリ1a1b16.2操作部:IP40(閉鎖形)Φ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,160
979
1,077(税込)
当日出荷
08507992AH165-EB11モメンタリ1a1b16.2IP65FΦ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,300
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
50010161AH165-2E5B11オルタネイト1a1b16.2IP65FΦ25押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,910
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
08507545AH164-EG11モメンタリ1a1b16.2操作部:IP40(閉鎖形)Φ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,160
979
1,077(税込)
当日出荷
08507554AH164-ER11モメンタリ1a1b16.2操作部:IP40(閉鎖形)Φ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,160
979
1,077(税込)
当日出荷
08507563AH164-EY11モメンタリ1a1b16.2操作部:IP40(閉鎖形)Φ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,160
979
1,077(税込)
当日出荷
50005164AH164-E5G11オルタネイト1a1b16.2IP40Φ18押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50005173AH164-E5G22オルタネイト2a2b16.2IP40Φ18押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,510
取扱い終了
返品不可
50005182AH164-EB22モメンタリ2a2b16.2IP40Φ18押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,410
取扱い終了
返品不可
50005191AH164-EG22モメンタリ2a2b16.2IP40Φ18押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,410
取扱い終了
返品不可
50005207AH164-EG33モメンタリ3a3b16.2IP40Φ18押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,690
取扱い終了
返品不可
50005216AH164-EO11モメンタリ1a1b16.2IP40Φ18押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50005225AH164-ER22モメンタリ2a2b16.2IP40Φ18押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,410
取扱い終了
返品不可
50005234AH164-ES11モメンタリ1a1b16.2IP40Φ18押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50005243AH164-EW11モメンタリ1a1b乳白16.2IP40Φ18押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50005252AH164-EX11モメンタリ1a1b-16.2IP40Φ18押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50005261AH164-EY22モメンタリ2a2b16.2IP40Φ18押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,410
取扱い終了
返品不可
50010177AH165-2EB11モメンタリ1a1b16.2IP65FΦ25押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
50010186AH165-2EG11モメンタリ1a1b16.2IP65FΦ25押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50010247AH165-2ER11モメンタリ1a1b16.2IP65FΦ25押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50010256AH165-2EY11モメンタリ1a1b16.2IP65FΦ25押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,820
取扱い終了
返品不可
50012365AH165-E5G22オルタネイト2a2b16.2IP65FΦ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50012374AH165-E5W11オルタネイト1a1b乳白16.2IP65FΦ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50012383AH165-E5W22オルタネイト2a2b乳白16.2IP65FΦ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50012392AH165-EB22モメンタリ2a2b16.2IP65FΦ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50012401AH165-EG11モメンタリ1a1b16.2IP65FΦ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50012417AH165-ER11モメンタリ1a1b16.2IP65FΦ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50012426AH165-ES11モメンタリ1a1b16.2IP65FΦ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50012435AH165-EW11モメンタリ1a1b乳白16.2IP65FΦ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50012444AH165-EX11モメンタリ1a1b-16.2IP65FΦ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50012453AH165-EY11モメンタリ1a1b16.2IP65FΦ18押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする