Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付角平形

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付角平形 - 富士電機

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

種類照光式接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16内容量1個
全10種類を絞り込む
照光色
保護構造
10種類すべて表示中
注文コード
品番
照光色
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50006372AH164-SGLR11E3IP40
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50013573AH165-SGLG11E3IP65F
1,585
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50013616AH165-SGLW11E3乳白IP65F
1,585
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50006363AH164-SGLG11E3IP40
1,440
取扱い終了
返品不可
50006381AH164-SGLW11E3乳白IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
50006397AH164-SGLY11E3IP40
1,440
取扱い終了
返品不可
50013582AH165-SGLO11E3IP65F
オープン
取扱い終了
返品不可
50013591AH165-SGLO11M3IP65F
オープン
取扱い終了
返品不可
50013607AH165-SGLR11E3IP65F
オープン
取扱い終了
返品不可
50013625AH165-SGLY11E3IP65F
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする