曜日別特売

マイティスタッド MM1

マイティスタッド MM1 - ビッグ

小型ながらIC制御でフル装備。
多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。

用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)18×27×27入力電流(A)30適合電極径(Φmm)10危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※リングチップは付属致しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35222117314
195,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
すみません、質問お願いします。もう一つのマイテイスタッドMM1セットとの、比較ですが本体の機能、能力などは同じでしょうか。
回答:
本体の機能、能力は同じでございます。
対象商品:
35222117
3が参考にしています
2012-07-13

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする