曜日別特売

ラジエーターキャップテスター用アダプター

ラジエーターキャップテスター用アダプター - NPA(東洋テック)ラジエーターキャップテスター用アダプター - NPA(東洋テック)ラジエーターキャップテスター用アダプター - NPA(東洋テック)
(2件のレビュー)
用途RC-3BLは大型車用アダプター、RC-3BS・RC-4BSはロック式(ツメ式)アダプター内容量1セット
注意
※適合車種は参考です。必ずしも適合しない場合がありますのでフィラーネックの形状、寸法をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ネック形状
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35226457RC-3BL(総)約920(フィラー)ロック式(ツメ式)内径50mm、深さ27mm/内径53mm、深さ18mm(参考)大型車(トラック、バス等)
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
35226466RC-3BS(総)約480(フィラー)ロック式(ツメ式)内径31mm、深さ15.7mm(参考)国産小型車
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
35226475RC-4BS(総)約445(フィラー)ロック式(ツメ式)内径31mm、深さ9.5mm(参考)国産小型車
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35226466
2016-06-18
用途: ラジエーターテスター用として

価格も高いが、商品もしっかりしているので良い商品です。

対象商品 : 35226466
2015-03-19
用途: 通常業務

問題なく使用できました。良品をお得にご紹介頂き、いつも満足しております。
今後も利用させて頂こうと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする